10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
finition du paralume: mat
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre