10000 produits
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
compatible avec Apple HomeKit: Non
compatible avec Google Assistant: Non
couleur: argent
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 96 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 2700 lm
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
largeur: 66 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: gris
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
tension nominale (Un): 350.23...350.23 V