4403 produits
largeur: 210 mm
accessoire: Oui
hauteur: 110 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur: 180 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 110 mm
classe de qualité corps de pompe: autre
matériau corps de pompe: fonte
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 180 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
mode de pose: montage au plafond
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.86 kW
tension de raccordement: 230...230 V
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 2.27 kW
tension de raccordement: 230...230 V
mode de pose: modèle vertical
pression de travail max.: 10 bar
contenu: 270 l
modèle: autre
épaisseur: 110 mm
application: réservoir de stockage vertical
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur: 1150 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 290 mm