4403 produits
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 5.79 kW
- Copie
- Copie
mode de pose: montage au plafond
largeur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 150 mm
- Copie
- Copie
modèle: autre
puissance: 228 kW
pression de travail max.: 10 bar
- Copie
- Copie
charge en fluide réfrigérant: 1.25 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP): 7
largeur: 785 mm
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015: ISO ePM1
hauteur: 590 mm
largeur: 458.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 225.5 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: montage pour tube
adapté à: pompe à chaleur
type de réfrigérant: R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol): Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511: 4.67
matériau fût: acier