4403 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.86 kW
température max. de départ chauffage: 75 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 4.32 kW
- Copie
- Copie
avec couverture: Non
adapté au diamètre du tuyau: 560 mm
modèle: conduit isolé à l'intérieur
type de production: replié le long de la soudure
nature du matériau du conduit: autre
- Copie
- Copie
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 2.06 kW
tension de raccordement: 220...240 V
diamètre nominal: DN 160
matériau isolant: autre
matériau tuyau intérieur: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’extérieur
hauteur: 180 mm
largeur de porte max.: 1 m
hauteur maximale de montage (côté air sortant): 2.2 m
débit d'air max.: 1200 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: autre
largeur: 285 mm
débit nominal: 250...250 m³/h
montage de rails DIN: Non
bus de communication: autre
régulation de piscine: Oui
avec matériau de fixation: Oui
plage de mesure de la température: -10...115 °C
lieu d'utilisation: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
mode de pose: montage au plafond
pièce détachée: Non
accessoire: Oui