8734 produits
- Copie
- Copie
finition du boîtier: complet
matériau: acier
admission d’air: Oui
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: aluminium
diamètre nominal du conduit: 300 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
sans plénum: Oui
couleur: blanc
matériau: aluminium
longueur avant: 1030 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 160 mm
appareil complet dans un boîtier: Oui
adapté à une fixation frontale: Oui
type de construction de l'appareil: appareil en saillie
signal de commande: trois points
convient pour accessoire d’air: Oui
largeur: 300 mm
profondeur: 200 mm
hauteur: 400 mm
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 80 mm
matériau: acier galvanisé
avec joint prémonté: Oui
diamètre nominal du conduit: 160 mm
diamètre raccord de conduit: 500 mm
forme: rond
matériau: autre
matériau: aluminium
longueur avant: 530 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 160 mm
- Copie
- Copie
supporte protocole Modbus: Oui
indice de protection (IP): IP20