8734 produits
en une pièce: Oui
zone de serrage: 315...315 mm
type coudé: coude lisse
mur intérieur perforé: Non
matériau du conduit: acier
plage de mesure de valeurs initiales, pression: 1000 Pa
tension de fonctionnement nominale Ue en CC: 230...230 V
raccordement par le bas: Non
pressé: Non
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau du conduit: acier
pressé: Non
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau du conduit: acier
diamètre raccord de conduit: 125 mm
forme: rond
matériau: autre
diamètre nominal conduite raccordement 2: 160 mm
forme de finition: autre
diamètre nominal conduite raccordement 1: 250 mm
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu): 20 A
matériau: acier
avec joint prémonté: Oui
diamètre nominal du conduit: 250 mm
toit en pente (max. 65 degrés): 24 °
avec revêtement: Oui
silencieux: intégré
avec joint prémonté: Non
largeur nom. de conduit raccordement 1: 360 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2: 125 mm
forme de finition: autre
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2: 200 mm
forme de finition: pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 1: 200 mm
forme: rond
longueur de travail: 160 mm
matériau: plastique
- Copie
- Copie
longueur: 110 mm
matériau: acier galvanisé
diamètre nominal du conduit: 125 mm