8734 produits
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
diamètre nominal conduite raccordement 2: 160 mm
forme de finition: autre
diamètre nominal conduite raccordement 1: 200 mm
type raccordement 1: extrémité pointue
angle: 90 °
forme de finition: pièce en T
matériau: acier galvanisé
diamètre nominal du conduit: 200 mm
commande: moteur électrique 230 V
avec joint prémonté: Non
forme de finition: autre
diamètre nominal conduite raccordement 1: 125 mm
angle: 45 °
forme de finition: pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 1: 160 mm
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: galvanisé Sendzimir
type coudé: coude lisse
type raccordement 1: extrémité du conduit
matériau du conduit: acier
raccordement: extrémité pointue
matériau: acier
forme de finition: gaine de ventilation ronde
matériau: acier galvanisé Sendzimir
conduit rond: Oui
isolé: Non
matériau tube intérieur: autre
flexible: Non
diamètre nominal du conduit: 125 mm
angle: 90 °
forme de finition: pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 1: 250 mm
longueur: 10000 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm
finition du boîtier: complet
admission d’air: Oui
sortie d’air: Oui
diamètre nominal conduite raccordement 2: 315 mm
forme de finition: autre
diamètre nominal conduite raccordement 1: 355 mm