9049 produits
matériau: acier
résistant aux UV: Non
type de fixation: raccordement fileté
raccordement par le bas: Non
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage
matériau tube intérieur: autre
flexible: Non
diamètre nominal du conduit: 315 mm
matériau: acier
avec tube de Pitot: Non
type raccordement 1: extrémité pointue
matériau: acier galvanisé Sendzimir
conduit rond: Oui
isolé: Non
raccordement par le bas: Non
longueur: 130 mm
matériau: acier galvanisé
diamètre nominal du conduit: 450 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2: 125 mm
forme de finition: pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 1: 315 mm
matériau: acier
qualité du matériau: autre
largeur de ruban: 9 mm
forme: rond
longueur de travail: 160 mm
matériau: plastique
pressé: Non
nature du matériau du conduit: autre
matériau du conduit: plastique
matériau: acier
matériau: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
diamètre nominal du conduit: 146 mm
matériau: plastique
sans plénum: Oui
couleur: blanc