9049 produits
avec joint prémonté: Non
forme de finition: autre
diamètre nominal conduite raccordement 1: 450 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier galvanisé
diamètre nominal du conduit: 200 mm
type de réglage: régulateur de pression
avec joint prémonté: Non
type raccordement 1: extrémité pointue
type raccordement 2: extrémité pointue
raccordement: extrémité pointue
matériau: acier
forme de finition: gaine de ventilation ronde
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: galvanisé Sendzimir
type raccordement 1: extrémité pointue
angle: 90 °
forme de finition: pièce en T
type de moteur: EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa: 340 m³/h
matériau du boîtier/corps: plastique