8734 produits
finition du boîtier: complet
matériau: acier
admission d’air: Oui
diamètre nominal: 400 mm
matériau: autre
type de fixation: trou de vis
matériau: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
diamètre nominal du conduit: 190 mm
matériau: aluminium
largeur: 75 mm
résistance à la température: -20...110 °C
matériau tube intérieur: acier galvanisé Sendzimir
matériau tube extérieur: acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit: 450 mm
matériau: aluminium
couleur: blanc
traitement de la surface: laqué / peint
matériau tube intérieur: acier galvanisé Sendzimir
matériau tube extérieur: acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit: 400 mm
matériau: plastique
couleur: blanc
épaisseur: 25 mm
matériau: fibre de verre
classe incendie euro selon EN 13501-1: A1
raccordement: autre
matériau: autre
diamètre nominal du conduit: 160 mm
diamètre raccord de conduit: 400 mm
forme: rond
matériau: autre
mode de pose: saillie/encastré
indice de protection (IP): IP54
type de commande: bouton rotatif
- Copie
- Copie
raccordement: extrémité du conduit
matériau: acier
sans plénum: Oui
matériau: autre
type raccordement 1: extrémité pointue
diamètre nominal du conduit: 190 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
matériau du conduit: autre
matériau: acier galvanisé
avec joint prémonté: Oui
diamètre nominal du conduit: 200 mm
diamètre raccord de conduit: 560 mm
forme: rond
matériau: autre
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 90 mm