5548 produits
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 4.7...4.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: GU10
flux lumineux: 750...750 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E14
flux lumineux: 75...75 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
puissance de la lampe: 18.5...18.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 2800...2800 lm
puissance de la lampe hélice 1: 0.75 W
flux lumineux de la source: 70 lm
Culot: SV8,5-8
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 25...25 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 95.9 lm/W
Culot: E14
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 167 lm/W
Culot: E40
puissance de la lampe: 8...8 W
température de couleur: 2700...2700 K
Culot: R7s
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
puissance de la lampe: 2.2...2.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 120...120 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
température de couleur: 2700...2700 K
Culot: E27
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: GX53
flux lumineux: 470...470 lm
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 0.5 A
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G13
flux lumineux: 2160...2160 lm