5548 produits
température de couleur: 4000 K
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G53
flux lumineux: 529...690 lm
puissance de la lampe: 10.5...10.5 W
Culot: G5
flux lumineux: 1600...1600 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 620...620 lm
puissance de la lampe: 12.5...12.5 W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 75 lm/W
Culot: E14
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E27
flux lumineux: 170...170 lm
longueur: 900 mm
puissance de la lampe: 14...14 W
désignation de la lampe: T8
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 3.8...3.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 19.5...19.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe: 114 lm/W
flux lumineux: 400...400 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2300...2300 lm
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: PX26d
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: GU4
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 1...1 W
Culot: B22d
flux lumineux: 70...70 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 0.41...0.41 W
Culot: T 5,5K
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 3600...3600 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
flux lumineux effectif selon IEC 62612: 806 lm
flux lumineux: 806...806 lm