5548 produits
puissance de la lampe: 4.6...4.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 480...480 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: E27
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 640...640 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
température de couleur: 3000 K
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GU10
flux lumineux: 600...600 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 470...470 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
efficacité lumineuse de la lampe: 112.5 lm/W
Culot: G13
longueur: 900 mm
puissance de la lampe: 14...14 W
désignation de la lampe: T8
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 3.3...3.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 210...210 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 740...740 lm
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 0.05...0.05 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la lampe: 4.2...4.2 W
Culot: G9
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 95 lm/W
Culot: GU10
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm