5548 produits
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: G5
flux lumineux: 4000...4000 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 420...420 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 660...660 lm
puissance de la lampe hélice 1: 16 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S14s
flux lumineux: 240...240 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 111 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAY15d
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 1055...1055 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 150...150 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux: 480...480 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: G24q-2
flux lumineux: 770...770 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2340...2340 lm
puissance de la lampe: 6.2...6.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 460...460 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 40...40 lm
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1000...1000 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
douille: GU10