5548 produits
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 210...210 lm
flux lumineux de la source: 10 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: E12
puissance de la lampe: 2.5...2.5 W
Culot: autre
flux lumineux: 250...250 lm
puissance de la lampe: 11.2...11.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E14
flux lumineux: 345...345 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: GU10
flux lumineux: 650...650 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 460...460 lm
puissance de la lampe: 54...54 W
Culot: E40
flux lumineux: 6800...6800 lm
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 725...725 lm
puissance de la lampe: 2.8...2.8 W
Culot: E14
flux lumineux: 250...250 lm
modèle: fusible en verre
taille: 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 12.5 A
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: G5
flux lumineux: 1920...1920 lm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: GX53
flux lumineux: 423...517 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: G24d
flux lumineux: 560...560 lm
température de couleur: 4000 K
puissance de la lampe: 13.5...13.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 115 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 93 lm/W
Culot: GU5,3
température de couleur: 6000 K
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 230...230 lm