5547 produits
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 100...100 lm
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 55 lm
Culot: SV8,5-8
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 156 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 116.67 lm/W
Culot: GU10
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 200...200 lm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
puissance de la lampe: 11.3...11.3 W
Culot: G13
flux lumineux: 1700...1700 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 154 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 88 lm/W
Culot: GU5,3
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 118 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 117 lm/W
Culot: E27
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: G5
flux lumineux: 4100...4100 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E27
flux lumineux: 800...800 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 118 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 180 lm/W
Culot: GU10
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: E40
flux lumineux: 3880...3880 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1600...1600 lm
couleur de la lumière selon EN 12464-1: chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant: Non
type de tension: DC
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 119 lm/W
Culot: GX24q-3