5547 produits
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 575...575 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 110...110 lm
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 0.38...0.38 W
Culot: Midget-flanged
puissance de la lampe: 60...60 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 6180...6180 lm
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: R7s
flux lumineux: 750...750 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 50 lm/W
Culot: E27
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 87 lm/W
Culot: S15s
puissance de la lampe: 22.1...22.1 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
puissance de la lampe: 4.8...4.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe hélice 1: 2.1 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2,1x9.5d
puissance de la lampe hélice 1: 1 W
flux lumineux de la source: 140 lm
Culot: autre
puissance de la lampe hélice 1: 51 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: P22d
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: E27
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 300...300 lm