3175 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 2.6...2.6 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 4 lm
puissance de la lampe: 1.08...1.08 W
Culot: Midget-grooved
puissance de la source lumineuse: 94 W
flux lumineux de la source: 9400 lm
Culot: E40
puissance de la lampe hélice 1: 0.2 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: W2x4,6d
flux lumineux de la source: 7900 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: GX6,35
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 9700 lm
Culot: E40
puissance de la lampe hélice 1: 60 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: E27
flux lumineux de la source: 31 lm
puissance de la lampe: 2.88...2.88 W
Culot: BA9s
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1150 lm
flux lumineux de la source: 1 lm
puissance de la lampe: 0.72...0.72 W
Culot: Midget-flanged
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...5 W
Culot: BA15d
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
puissance de la lampe hélice 1: 28 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 20500 lm
puissance de la source lumineuse: 300 W
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 200 W
courant nominal: 3600 mA
tension de lampe: 57...57 V
puissance de la source lumineuse: 80 W
courant nominal: 3500 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.6...0.6 W
Culot: E10
puissance de la lampe: 15...15 W
tension de lampe: 230...230 V
Culot: E14
puissance de la lampe: 10...10 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: autre
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 2...2 W
tension de lampe: 240...240 V
Culot: E10
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 25...25 W
tension de lampe: 230...230 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 425 W
flux lumineux de la source: 58000 lm
Culot: E40
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
diamètre: 44 mm
Culot: 2G11
puissance de la source lumineuse: 154 W
flux lumineux de la source: 18000 lm
Culot: E40