3175 produits
flux lumineux de la source: 8000 lm
puissance de la source lumineuse: 56 W
température de couleur: 1800 K
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: B22d
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 7.1 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
puissance de la source lumineuse: 8 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G5
technologie: LED
tension de lampe: 48...48 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G10q
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance de la source lumineuse: 55 W
Culot: 2G11 (4 broches)
- Copie
- Copie
puissance de la source lumineuse: 5.5 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 27 W
puissance de la lampe hélice 1: 21 W
tension de lampe: 12...12 V
Culot: BAU15s
flux lumineux de la source: 4800 lm
puissance: 200 W
Culot: PK30d
flux lumineux de la source: 4000 lm
puissance de la source lumineuse: 150 W
Culot: G6,35
puissance de la source lumineuse: 99 W
flux lumineux de la source: 4900 lm
Culot: GX12-1
tension nominale (Un): 110...110 V
courant nominal: 1 mA
Culot: BA9s
flux lumineux de la source: 1750 lm
puissance de la source lumineuse: 73 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...5 W
Culot: E14
flux lumineux de la source: 150 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 180 lm
puissance de la source lumineuse: 25 W
modèle: clair
flux lumineux de la source: 3100 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 3 lm
puissance de la lampe: 1.12...1.12 W
Culot: Midget-flanged
tension nominale (Un): 220...220 V
courant nominal: 2 mA
Culot: E10
flux lumineux de la source: 3350 lm
puissance de la source lumineuse: 36 W
Culot: G13