3175 produits
technologie: lampe halogène
puissance de la lampe hélice 1: 70 W
Culot: PX26d
puissance de la source lumineuse: 250 W
flux lumineux de la source: 33000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: clair
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E10
puissance de la lampe hélice 1: 25 W
tension de lampe: 28...28 V
Culot: BAY15d
flux lumineux de la source: 3200 lm
puissance de la source lumineuse: 42 W
Culot: GX24q-4
puissance de la source lumineuse: 40 W
courant nominal: 1670 mA
tension de lampe: 24...24 V
flux lumineux de la source: 12000 lm
puissance de la source lumineuse: 650 W
Culot: GX9,5
puissance de la source lumineuse: 50 W
courant nominal: 2190 mA
tension de lampe: 22.8...22.8 V
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S7
flux lumineux de la source: 90 lm
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 96.7 lm
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 60 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 3680 lm
puissance de la source lumineuse: 100 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: T 4,6
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.1...1.1 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 6 lm
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 30 lm
puissance de la lampe: 6...10 W
Culot: E12
puissance de la source lumineuse: 100 W
flux lumineux de la source: 10700 lm
Culot: E40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1250 lm
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: BA15d
puissance de la source lumineuse: 1000 W
forme de la lampe: autre
Culot: autre