3175 produits
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.2...1.2 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.9...0.9 W
Culot: BA7s
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: S8,5
flux lumineux de la source: 55 lm
puissance de la source lumineuse: 10 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.8...1.8 W
Culot: T 5,5
puissance de la lampe hélice 1: 5 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: P28s
flux lumineux de la source: 50 lm
puissance de la lampe: 3.4...3.4 W
Culot: E10
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E14
puissance de la source lumineuse: 2000 W
flux lumineux de la source: 200000 lm
Culot: E40
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 1.44...1.44 W
Culot: BA9s
puissance de la lampe hélice 1: 10 W
tension de lampe: 48...48 V
Culot: BA15s
flux lumineux de la source: 25000 lm
puissance de la source lumineuse: 1000 W
Culot: GY9,5
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 5...7 W
tension de lampe: 220...260 V
Culot: autre
puissance de la source lumineuse: 400 W
tension de lampe: 36...36 V
Culot: G6,35
flux lumineux de la source: 13000 lm
puissance de la source lumineuse: 450 W
Culot: autre
flux lumineux de la source: 100 lm
puissance de la lampe: 10...15 W
Culot: E14
puissance de la lampe hélice 1: 2.5 W
tension de lampe: 12...30 V
Culot: BAY15d
puissance de la source lumineuse: 75 W
courant nominal: 6250 mA
tension de lampe: 12...12 V
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
modèle: dépoli
puissance de la source lumineuse: 9 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: G23
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 3.13...3.13 W
Culot: P13,5s
flux lumineux de la source: 11000 lm
puissance de la source lumineuse: 500 W
Culot: GY9,5
flux lumineux de la source: 0 lm
puissance de la lampe: 0.96...0.96 W
Culot: Midget-flanged