3339 produits
matériau: acier
diamètre externe du tube: 15...19 mm
charge de travail admise: 1000 N
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 12.8 mm
couleur: orange
diamètre nominal: 32 mm
couleur: blanc
diamètre du faisceau: 19.1...38.1 mm
longueur: 47 mm
largeur: 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 12.7 mm
diamètre nominal: 3.2 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: incolore
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: bleu
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 305 mm
diamètre nominal: 12.7 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: autre
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 4...6.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
matériau: acier à ressort
type de raccordement/élément de construction: borne
type de fixation: serrer
longueur: 22.2 mm
largeur: 11.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
diamètre nominal: 12.7 mm
matériau: plastique
diamètre: 12.7...12.7 mm
matériau: acier
diamètre externe du tube: 195...205 mm
charge de travail admise: 3600 N
longueur: 23.6 mm
largeur: 20.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 12.7 mm
matériau: acier à ressort
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: autre
longueur: 20.5 mm
largeur: 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5 mm
diamètre nominal: 40 mm
matériau: acier
diamètre: 48.3...48.3 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5: 35
longueur: 20 mm
largeur: 20 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 3.6 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 8...11 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
longueur: 136 mm
modèle: d’un seul côté
matériau: plastique