3339 produits
diamètre nominal: 25 mm
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
matériau: acier
traitement de la surface: autre
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5: 16
- Copie
- Copie
matériau: plastique
diamètre: 12.7...19.5 mm
type de fixation: trou de vis
longueur: 0 mm
largeur: 7.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 0 mm
longueur: 13 mm
largeur: 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 2.7 mm
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
taille de fil (M..): 1.5
diamètre du tube/câble: 1.5...1.5 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
matériau: plastique
diamètre: 19.4...36 mm
type de fixation: trou de vis
diamètre nominal: 38.1 mm
modèle: tuyau à fermeture à glissière
couleur: incolore
diamètre nominal: DN 40
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: serrer
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
diamètre interne après rétreint: 1.6 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 6.4 mm
diamètre interne après rétreint: 3.2 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 419.1 mm
adapté à la dimension du filetage métrique: 19
diamètre nominal: 12.7 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: gris
longueur: 14.7 mm
largeur: 9.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5 mm
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 10.1 mm
couleur: noir
matériau: acier
diamètre externe du tube: 124...129 mm
charge de travail admise: 5000 N
matériau: acier
diamètre externe du tube: 83...93 mm
charge de travail admise: 2000 N
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 12.8 mm
couleur: noir