3339 produits
diamètre nominal: DN 600
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: non traité
diamètre nominal: DN 150
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: non traité
matériau: acier inoxydable
diamètre externe du tube: 23...29 mm
charge de travail admise: 1000 N
largeur de bande: 25.4 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 305 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz: 2 pouces
- Copie
- Copie
type de filetage: NPT
modèle: droit
diamètre nominal en pouces: 1 pouce
longueur: 20.5 mm
largeur: 12.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: serrer
matériau de la pince: acier
mode de pose: cornière
matériau de la vis: acier
diamètre nominal: 19.1 mm
couleur: blanc
diamètre du faisceau: 12.7...31.8 mm
matériau: acier
diamètre: 1.9 mm
traitement de la surface: autre
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.4 mm
matériau: acier
traitement de la surface: autre
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5: 16
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
matériau de la pince: acier
mode de pose: profil plat
matériau de la vis: acier
matériau: acier inoxydable
largeur: 12 mm
perforation: Oui
diamètre nominal: 25.4 mm
matériau: plastique
diamètre: 25.4...25.4 mm
longueur: 0 mm
largeur: 7.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 0 mm
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 102 mm
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 13.3 mm
couleur: orange
- Copie
- Copie
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir