3339 produits
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 250
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
matériau: acier
diamètre externe du tube: 165...175 mm
charge de travail admise: 3200 N
longueur: 711 mm
forme de compression: compression ronde
adapté à: applications différentes
longueur: 72 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: acier
diamètre nominal: DN 150
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: galvanisé à chaud
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 5 mm
matériau: plastique
diamètre: 5...5 mm
matériau: acier inoxydable
taille de fil (M..): 10
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage: métrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
longueur: 23 mm
largeur: 10.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 10 mm
diamètre nominal: 25.4 mm
matériau: plastique
diamètre: 25.4...25.4 mm
matériau: polyamide
diamètre externe: 12.8 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 14 mm
largeur: 22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.7 mm
diamètre nominal: DN 150
matériau étrier de capot: acier
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
type de filetage: NPT
modèle: droit
diamètre nominal en pouces: 1 pouce
diamètre nominal: 15 mm
matériau: plastique
diamètre: 15...15 mm
largeur de bande: 25.4 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 305 mm
diamètre nominal: 19.1 mm
couleur: blanc
diamètre du faisceau: 12.7...31.8 mm
matériau: plastique
couleur: gris
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5: 1