3333 produits
longueur: 196 mm
largeur: 150 mm
hauteur: 102 mm
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 47 mm
couleur: noir
matériau de la pince: acier
mode de pose: profil plat
matériau de la vis: acier
adapté à l'épaisseur de bride: 2...3 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
modèle: unique
matériau: plastique
nombre de crochets: 1
type de filetage: autre
diamètre nominal: 40 mm
modèle: angle 45°
diamètre nominal: 12.7 mm
modèle: tuyau à fermeture à glissière
couleur: noir
diamètre nominal: 3 mm
matériau: acier
diamètre: 3...3 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
matériau: acier
qualité du matériau: autre
convient pour nombre de tuyaux: 2
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
largeur: 14.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 8 mm
diamètre nominal: 20 mm
matériau: acier
diamètre: 26.9...26.9 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe du tube: 60...68 mm
charge de travail admise: 2000 N
mode de pose: profil de fixation
couleur: autre
type de fixation: trou de vis
longueur: 38 mm
largeur: 38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 10 mm
diamètre nominal: 16 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: bleu
largeur de bande: 19.1 mm
couleur: noir
longueur de bande: 152 mm
filetage rotatif: Non
en une pièce: Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23: Non
diamètre interne avant rétreint: 2.4 mm
diamètre interne après rétreint: 1.2 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 84 mm
modèle: d’un seul côté
matériau: plastique
matériau: acier
traitement de la surface: autre
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5: 10
matériau: polyéthylène (PE)
diamètre externe: 21.1 mm
couleur: autre
diamètre nominal: 0 mm
matériau: plastique
type de fixation: collage
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre externe du tube: 447...463 mm
charge de travail admise: 12500 N