3333 produits
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 42.9 mm
matériau: aluminium
diamètre: 42.9...42.9 mm
longueur: 45 mm
largeur: 38 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 20 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: serrer
modèle: rivet à percussion
diamètre de trou: 4 mm
démontage possible: Non
modèle: continu
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
diamètre nominal: 3.2 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: incolore
type de filetage: NPT
diamètre nominal: 16 mm
modèle: droit
longueur: 17.9 mm
largeur: 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 3.5 mm
diamètre nominal: 25 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: bleu
diamètre interne avant rétreint: 4.8 mm
diamètre interne après rétreint: 2.4 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre nominal: 38.1 mm
modèle: tuyau à fermeture à glissière
couleur: incolore
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 14...20 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
- Copie
- Copie
matériau: acier
traitement de la surface: autre
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5: 18
- Copie
- Copie
filetage rotatif: Non
en une pièce: Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23: Non
largeur de bande: 7.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 200 mm
largeur de bande: 19.1 mm
couleur: autre
longueur de bande: 305 mm
diamètre nominal: 0.25 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: serrer
prise de raccordement: filetage intérieur
épaisseur d'isolation: 19 mm
diamètre extérieur du tube: 139.7 mm
longueur: 17.8 mm
largeur: 11.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 6.4 mm
- Copie
- Copie
longueur: 21.8 mm
largeur: 15.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 7.9 mm
mode de pose: câble
couleur: autre
type de fixation: borne