5230 produits
hauteur/profondeur: 645 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 250 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 100 mm
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
hauteur/profondeur: 1100 mm
couleur du boîtier/corps: anthracite
indice de protection (IP): IP44
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: acier
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 12 W
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 400 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK05
hauteur/profondeur: 118 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 700 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 1003 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 860 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 110 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1307 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.2 W
indice de protection (IP): IP54