5230 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 220 mm
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
élément de distribution de lumière: diffuseur
nombre de pôles: 2
hauteur/profondeur: 1124 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 450 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 860 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 291 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 418 mm
indice de protection (IP): IP55
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 870 mm
indice de protection (IP): IP65
mode de pose: dans le candélabre
matériau: polycarbonate (PC)
section de câble max.: 25 mm²
hauteur/profondeur: 500 mm
couleur du boîtier/corps: marron
indice de protection (IP): autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 541 mm
indice de protection (IP): IP66
hauteur/profondeur: 1017 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 460 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1200 lm
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
nombre de lampes/modules: 9