5170 produits
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
matériau: verre
couleur: vert
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 290 mm
indice de protection (IP): IP65
nombre de lampes/modules: 11
couleur du boîtier/corps: gris
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: autre
indice de protection (IP): IP44
nombre de lampes/modules: 13
élément de distribution de lumière: diffuseur
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: orange
douille: E27
tension nominale (Un): 24...24 V
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 220 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: verre
couleur: bleu
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 0 mm
matériau du boîtier/corps: aluminium
tension nominale (Un): 230...230 V
facteur de puissance (cos phi): 290
puissance du système: 24 W
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
couleur du boîtier/corps: gris
- Copie
- Copie
source lumineuse fournie: Oui
source lumineuse: LED non interchangeable
type de luminaire: borne lumineuse
hauteur/profondeur: 371 mm
couleur du boîtier/corps: bleu
indice de protection (IP): IP44