5170 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2200 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
nombre de pôles: 5
nombre de lampes/modules: 9
couleur du boîtier/corps: gris
nombre de lampes/modules: 13
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
matériau: verre
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: gris
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 290 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
diamètre du fin bout côté mât: 45 mm
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Non
puissance du système: 52 W
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: E27
source lumineuse: LED interchangeable
indice de protection (IP): IP65
puissance de lampe acceptée: 0...23 W
élément de distribution de lumière: diffuseur