10000 produits
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 2 m
puissance d'entrée max. chauffage: 10 kW
capacité de chauffage: 160 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
tension: 230...230 V
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
modèle: Feuille chauffante
puissance: 2200 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: Feuille chauffante
puissance: 850 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
largeur: 1110 mm
couleur: blanc
hauteur: 690 mm
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1 m
puissance d'entrée max. chauffage: 5 kW
modèle: Feuille chauffante
puissance: 1300 W/m²
application: autre
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 100 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal