10000 produits
capacité de chauffage max.: 3000 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 263 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 85 mm
hauteur: 50 mm
application: autre
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
largeur: 235 mm
profondeur: 325 mm
hauteur: 318 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: Feuille chauffante
surface: 15 m²
puissance: 100 W/m²
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 300 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1900 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 2 m
puissance d'entrée max. chauffage: 16 kW
modèle: rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.: 600 W
indice de protection (IP): IP44
largeur: 420 mm
quantité d'air: 2200...2200 m³/h
tension de raccordement: 3 * 400 V
capacité de chauffage: 320 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
modèle: projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.: 3000 W
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
puissance calorifique (nominale): 1...2 kW
consommation d'énergie: 2 kW
quantité d'air: 90 m³/h
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
application: câble chauffant
température de maintien max.: 121 °C
type de câble: 2 brins
largeur: 780 mm
couleur: blanc
hauteur: 690 mm