10000 produits
largeur: 780 mm
couleur: blanc
hauteur: 690 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 300 W/m²
- Copie
- Copie
puissance du système: 6 W
couleur du boîtier/corps: noir
tension: 230...400 V
puissance: 3000 W
régulateur de température automatique: Oui
application: câble chauffant
température de maintien max.: 121 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: suspendu
largeur: 898 mm
puissance d'entrée max. chauffage: 6 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
modèle: autre
capacité de chauffage max.: 175 W
indice de protection (IP): IP21
modèle: suspendu
largeur: 1550 mm
hauteur: 215 mm
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
largeur: 420 mm
quantité d'air: 1750...1750 m³/h
tension de raccordement: 3 * 400 V
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 146 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.: 2200 W
indice de protection (IP): IP44
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
puissance calorifique (nominale): 15...15 kW
nombre de réglages de puissance: 2
quantité d'air: 1120 m³/h
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal