10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: câble chauffant
surface: 50 m²
puissance: 100 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: modèle mural
largeur: 370 mm
hauteur: 450 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.: 300 W
indice de protection (IP): IP44
largeur: 310 mm
quantité d'air: 970...970 m³/h
tension de raccordement: 3 * 400 V
largeur: 925 mm
couleur: blanc
hauteur: 690 mm
puissance: 9000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 1000...1000 m³/h
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1.2 m
puissance d'entrée max. chauffage: 9 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1100 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
capacité de chauffage: 600 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 300 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W