10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 4.15 mm
puissance: 2250 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: câble chauffant
puissance: 1760 W/m²
largeur: 386 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
largeur: 235 mm
profondeur: 325 mm
hauteur: 318 mm
modèle: rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.: 3600 W
indice de protection (IP): IP44
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.5 m
débit d'air max.: 2700 m³/h
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
largeur: 610 mm
couleur: blanc
hauteur: 830 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: Feuille chauffante
surface: 4 m²
puissance: 150 W/m²