10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 600 W
sens de montage: horizontal
capacité de chauffage max.: 3000 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 400 mm
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1100 W
modèle: câble chauffant
puissance: 4108 W/m²
largeur: 400 mm
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
application: câble chauffant
température de maintien max.: 110 °C
type de câble: 2 brins
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
application: câble chauffant
température de maintien max.: 205 °C
type de câble: 2 brins
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.68 m
puissance d'entrée max. chauffage: 9 kW
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
puissance: 6000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 1000...1000 m³/h
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
largeur: 1070 mm
couleur: blanc
hauteur: 690 mm