10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
puissance calorifique (nominale): 30...30 kW
nombre de réglages de puissance: 2
quantité d'air: 2600 m³/h
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
modèle: encastré
largeur de porte max.: 2 m
débit d'air max.: 2700 m³/h
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 17.6 m²
puissance: 100 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 1.38 mm
puissance: 1200 W/m²
modèle: suspendu
largeur: 1050 mm
hauteur: 215 mm
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 600 W
sens de montage: horizontal
capacité de chauffage max.: 1250 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 278 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: Feuille chauffante
surface: 8 m²
puissance: 100 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
longueur: 300 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W