10000 produits
capacité de chauffage max.: 1250 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 278 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: Feuille chauffante
surface: 8 m²
puissance: 100 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
longueur: 300 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 0.8 m
puissance d'entrée max. chauffage: 2 kW
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 1.46 mm
puissance: 1500 W/m²
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IP21
hauteur: 115 mm
modèle: Feuille chauffante
surface: 15 m²
puissance: 100 W/m²
largeur: 420 mm
profondeur: 542 mm
hauteur: 518 mm