10000 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
longueur: 100 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
modèle: plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 0.6 m
largeur: 636 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Non
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 300 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
application: câble chauffant
température de maintien max.: 110 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
puissance: 5000 W
type de ventilateur: axial
quantité d'air: 700...700 m³/h
modèle: encastré
largeur: 1050 mm
hauteur: 259 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 600 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1800 W
sens de montage: vertical
modèle: câble chauffant
puissance: 4295 W/m²
largeur: 386 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: Feuille chauffante
surface: 6 m²
puissance: 100 W/m²
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
modèle: projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IP24