10000 produits
application: câble chauffant
température de maintien max.: 180 °C
type de câble: 2 brins
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 0.9 m
débit d'air max.: 1350 m³/h
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 650 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 300 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
capacité de chauffage: 320 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
finition du paralume: blanc
modèle: Feuille chauffante
surface: 3 m²
puissance: 150 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
largeur: 770 mm
couleur: blanc
hauteur: 830 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
largeur: 370 mm
quantité d'air: 350...350 m³/h
hauteur: 450 mm