10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: câble chauffant
charge du conducteur chauffant: 17 W/m
tension de raccordement: 230...230 V
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
différence minimale de pression: 0.1 bar
modèle: droit
matériau du boîtier/corps: laiton
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 300 W/m²
modèle: rond
puissance: 0...0 kW
matériau du boîtier/corps: acier
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: bleu
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
capacité de chauffage max.: 1500 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 278 mm
longueur: 23 m
application: gouttière/surface de toit
température de maintien max.: 65 °C
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W