10000 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1400 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 2000 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 1.34 mm
puissance: 200 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
modèle: rayonnant pour plafond
capacité de chauffage max.: 4500 W
indice de protection (IP): IP44
capacité de chauffage: 2000 W
modèle: projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.: 1000 W
indice de protection (IP): IPX4
tension: 220...230 V
puissance: 375 W
diamètre des nervures: 125 mm
technologie: autre
nombre de points de mesure: 1
lieu d'utilisation: autre
- Copie
- Copie
différence maximale de pression à 20 °C: 25 bar
diamètre nominal: DN 15
qualité du matériau: autre