10000 produits
type de capteur: détecteur à distance
nombre de canaux: 1
finition des contacts: contact à ouverture
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: vertical
capacité de chauffage max.: 1000 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 278 mm
- Copie
- Copie
largeur: 450 mm
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
hauteur: 1650 mm
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1 m
puissance d'entrée max. chauffage: 5 kW
modèle: standard
capacité de chauffage: 500 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
tension: 230...400 V
puissance: 3000 W
indice de protection (IP): IP66/IP67
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: bas (30-50 cm)
capacité de chauffage: 1400 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 140 W/m²