10000 produits
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 600 W
avec ventilateur: Non
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: autre
modèle: câble chauffant
puissance: 225 W/m²
puissance: 500 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
modèle: suspendu
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 8 kW
modèle: projecteur mural/de plafond
capacité de chauffage max.: 2000 W
indice de protection (IP): IPX4
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 1.6 m²
puissance: 100 W/m²
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
application: câble chauffant
température de maintien max.: 215 °C
type de câble: 2 brins
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 8.7 m²
puissance: 85 W/m²
capacité de chauffage: 450 W
matériau du corps de chauffe: aluminium
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W