10000 produits
avec ventilateur: Oui
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 430 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: vertical
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
avec thermomètre: Non
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: Feuille chauffante
puissance: 150 W/m²
modèle: plaque de ruban de chauffage
zone de livraison: sans accessoire
type de connexion: technique de collage à froid
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
capacité de chauffage max.: 300 W
indice de protection (IP): IP44
hauteur: 590 mm
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
puissance: 1500 W
régulateur de température automatique: Oui
indice de protection (IP): IP66/IP67
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 1100 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 300 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
puissance de raccordement: 1...1.8 kW