10000 produits
longueur: 120 mm
mode de pose: saillie
matériau: plastique
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 430 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 65 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: chrome
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
application: câble chauffant
température de maintien max.: 205 °C
type de câble: 2 brins
application: câble chauffant
température de maintien max.: 200 °C
type de câble: 2 brins
type d'accessoire/pièce détachée: régulateur de température
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance: 1000 W
régulateur de température automatique: Non
indice de protection (IP): IP66
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 3.9 m²
puissance: 120 W/m²
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 300 W
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
avec ventilateur: Non
couleur: marron
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 4.31 mm
puissance: 600 W/m²
modèle: Feuille chauffante
épaisseur: 1.23 mm
puissance: 150 W/m²
avec ventilateur: Oui
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W