10000 produits
longueur: 10 m
application: gouttière/surface de toit
température de maintien max.: 65 °C
avec ventilateur: Non
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
modèle: rond
puissance: 0...0 kW
matériau du boîtier/corps: acier
capacité de chauffage: 500 W
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
couleur: blanc
degré de brillance: mat
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 400 W
type d'accessoire/pièce détachée: circuit de chauffage
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 50 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 300 W
sens de montage: horizontal
fixation du conducteur chauffant: cousu
surface: 2.5 m²
puissance: 100 W/m²