10000 produits
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 1750 W
type de capteur: détecteur à distance
nombre de canaux: 1
finition des contacts: contact inverseur
avec ventilateur: Non
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: câble chauffant
puissance: 920 W/m²
largeur: 380 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
sens de montage: horizontal
mode de pose: saillie
matériau: autre
nombre de bornes de raccordement: 12
modèle: autre
zone de livraison: autre
type de connexion: technique de collage à froid
longueur: 2 m
température de maintien max.: 240 °C
type de câble: 2 brins
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
modèle: câble chauffant
puissance: 3680 W/m²
largeur: 386 mm
modèle: câble chauffant
puissance: 365 W/m²
largeur: 386 mm